CAPTAIN STAG
テントフロアマット
材質
カバー:ナイロン、内部:発泡ポリウレタン
厚さ(mm)
7
質量(kg)
約2.1
寸法(cm)
(約)260cm×260
収納時寸法(cm)
(約)外径35×長さ68
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31005573
M-3305
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください