CAPTAIN STAG
マイト LEDランタン
材質
本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき)
電源(V)
DC6 単2形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番
64-9355-23
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
最大点灯時間
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31013377
M-1349
約260(乾電池含まず)
LED
4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)
単2形乾電池×4本(別売)
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください