CAPTAIN STAG
アルペンランタン用キャンドル
最大点灯時間
(約)1個につき4~5時間
材質
キャンドル:ろう、容器:アルミニウム
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ37×18/個
燃焼時間(時間)
(約)1個につき4~5時間
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31014278
M-8293
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください