CAPTAIN STAG
パワーインクリーザー CB-250
(1件のレビュー)
仕様
CB-250カセットボンベ
材質
セーフティーカバー:66ナイロン、ヒートプレート:真鍮、ヒートアーム:銅棒(クロムめっき)
寸法(mm)
(約)幅115×高さ245×厚さ32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31015102
M-8816
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください