LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381
低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品
色
透明
タイプ
紫外線硬化型
主成分
アクリル系
引張剪断強度(N/mm
2
)
≧5.5
粘度(mPa・s)
3,600~6,600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
硬度(ショア A)
≧72
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1本(1L)
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30951576
24690
¥
120,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください