LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE強力瞬間接着剤424
EPDM、SBRゴムを強力に接着します。低粘度の4348は後浸透接着が可能です。
主な用途
特殊ゴム用
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~80
主成分
シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm
2
)
18~26
粘度(mPa・s)
70~110
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
15~30
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30951813
35491
1本(50g)
0.05L
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
12799887
35491
1箱(10本×50g)
0.5L
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください