LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE強力瞬間接着剤496
金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。
用途
ミニュチュアベアリング、家電製品のつまみ、釣具ガイド
主な用途
主に金属
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~80
主成分
シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm
2
)
20~30
粘度(mPa・s)
70~120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
20~40
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30951856
25640
1本(20g)
0.02L
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
12799765
25640
1箱(10本×20g)
0.2L
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください