設定情報
販売価格(税別)¥932~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】フリープレート S50C

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】フリープレート S50C (13件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード30851923 板厚(mm)6.0~60.0 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-28
用途:
アーム状になっている部位の固定
建設業・工事業

仏製の機器、ネジを締めた際、強度不足露呈。
S50Cに替えて、大満足、十二分の固定力を実現。
但し、ねじ切りには苦労した、分かってはいたが。
寸法、直角、全てにおいて、見事。

対象商品:
30851923
2024-03-25
用途:
機械部品加工時
藤岡製作所 様 (製造業)

今回頂いた物に対して改善点は、ありません。
精度、価格大満足です、このまま維持していただきたいものです。

対象商品:
30851923
2023-12-12
用途:
設備に組み込み
製造業

精度よく製作されています。
仕上げ面(製品上は問題ない)部分ですが、刃物の抜け跡がくっきり。光沢の違い。
良い物だけにちょっと残念。

対象商品:
30851923
2023-11-11
用途:
小物組み立て用の定盤にしています

画像は上面黒皮ですが、6面フライス仕上で満足です。

対象商品:
30851923
2023-01-17
用途:
軍用兵員輸送車のレプリカの補修に使いました。
H&O 様

強度もありキチンとした寸法で作れたので大変満足です

対象商品:
30851923
2022-06-14
用途:
治具に使用

厚さ、縦横寸法が指定出来て、この価格は有り難い。
欲を言えば、加工後の熱処理も扱ってもらえると更に有り難い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
30851923
2022-02-26
用途:
金床の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは材質指定で厚材は手に入らないので助かります。

対象商品:
30851923
2022-01-24
用途:
機械部品の製作

仕上がりが良く満足です。公差も思っていた以上でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする