設定情報
販売価格(税別)¥1,325~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】フリープレート SKS3

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】フリープレート SKS3 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード30851948 板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30851948
2018-01-04
用途:
アルミ板材の打ち抜き工具
TAKO技研 様 (製造業)

少量の特殊素材(工具鋼)が迅速に入手できて たいへんありがたく思います。この種の素材は 機械加工後の熱処理が必須ですので そのようなサービスがあればさらに便利と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする