曜日別特売

給排気グリル

給排気グリル - 三菱電機給排気グリル - 三菱電機
(2件のレビュー)

厚さ15mmの薄形デザイングリル採用

仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式質量(kg)0.2取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31088566P-13GLF6
4,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31088566
2024-01-22
用途: ダクト取り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

既存のダクトが破損したため購入。
以前より、小ぶり、薄型になり良かったです。
残りのダクトも数ヵ所有りますが、替えてしまおうか検討してみます。

対象商品 : 31088566
2018-10-14
用途: 脱衣室リフォーム
建設業・工事業

いつも購入しています。1個から注文できますし、天井もすっきり仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする