レヂトン
アスカレッドⅡ
面切りが可能、ウェーブタイプの切断刃。
レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。
ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途
コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断
刃高(mm)
7
ボス径
20
適合被削材種
コンクリート、レンガ、石材等
寸法PCD(mm)
35
内容量
1枚
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径×厚さ×穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31085897
2557190051
M10
105×2.0×3
¥
15,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
31085915
2557190053
M14
125×2.0×3
¥
19,690
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
31085933
2557190055
M16
125×2.0×4
¥
19,690
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください