シールパッキン ブラック 液状ガスケット

シールパッキン ブラック 液状ガスケット - DJ(ドライブジョイ)
(23件のレビュー)

エンジンオイルに耐性のあるシール剤。

用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg内容量1本(100g)
注意
※ガソリンには使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31089887V9350-0113
2,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 旧車整備
製造業

長年愛用してますが、潤滑油まわりのオイルシール性能ではこれが最強であると信頼してます。難点は手に付いた時、即座にパーツクリーナで落とさないと真っ黒になって落とせなくなることと、2回目以降使う時に、必ず先の方が固まってしまっています。いつも半分くらい使ったところで、いざ使う時には全部が固まってしまっていて買い直し、最後まで使い切ったことはありません。高い商品なのに勿体ない残念なことになっています。

3が参考にしています
2025-06-18
用途: 機械修理
製造業

10代 AE86 4AGの頃から使用していますが、令和になっても信頼性はこれがNO.1と思っており、仕事での一般機械修理の熱水ラインやオイルラインのトラブル止水・封油に使っています。数年にわたり問題なく止水できています。

1が参考にしています
対象商品 : 31089887
2025-05-06
用途: ワゴンRのオイルパンのオイル漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすく密着性も優れています、タックフリータイムも8分と余裕があり安心して作業出来ます。
組み付けて直ぐオイルを入れらるみたいだけど大事をとって24時間放置しました、完璧ですオイル漏れません。
一発で決まりました。

1が参考にしています
2025-04-24
用途: エンジンオイル、クーラントのシール
自動車・二輪車・自転車関連業

液体パッキンはこれ一択ですが、信頼を裏切られたことはありません。
密着度、耐久性ともに申し分なし。

2024-08-28
用途: エンジン周り整備
自動車・二輪車・自転車関連業

長年輸入車整備をしており色々な液体シールガスケットを使用してきましたがエンジン周りには1番使いやすく間違いのない1本かと思います。

対象商品 : 31089887
2024-06-14
用途: オイルパンの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり、純正品が1番ですね。
使い勝手良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31089887
2023-05-18
用途: オイルパン交換
製造業

クラウンGRS180 オイルパン交換に使用。液体ガスケットの硬化時間が短い為、塗布後短時間に取付作業が必要。使用上問題なく安心して使用できた。

1が参考にしています
対象商品 : 31089887
2022-08-31
用途: オイルパン接合
サービス業

いろいろな液体ガスケットを試しましたが、こちらはトヨタも指定しているもので一番強度も密着力も申し分ありません!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする