お知らせアラーム付クッキング温度計

お知らせアラーム付クッキング温度計 - ドリテックお知らせアラーム付クッキング温度計 - ドリテックお知らせアラーム付クッキング温度計 - ドリテックお知らせアラーム付クッキング温度計 - ドリテックお知らせアラーム付クッキング温度計 - ドリテックお知らせアラーム付クッキング温度計 - ドリテックお知らせアラーム付クッキング温度計 - ドリテックお知らせアラーム付クッキング温度計 - ドリテック
(3件のレビュー)

セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる

表示方式液晶デジタル6桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34温度表示-50~+300℃表示単位1℃アラーム警鳴時間(秒)約60防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31100728O-263WT
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

お知らせアラーム付クッキング温度計~チョコレート(テンパリング)編
お知らせアラーム付クッキング温度計~冷凍コロッケ編~
クッキング温度計 ?87℃で美味しいドリップコーヒー編? O-263 dretec
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31100728
2024-01-05
用途: 調理温度管理

調理温度管理に設定温度アラーム付きはとても便利、温度の上がりすぎ、下がりすぎを防げ温度計を注視していなくてもアラームが教えてくれる。

対象商品 : 31100728
2023-09-01
用途: スープの温度管理
珍來飲食業

防水なので安心。アラーム付なので煮すぎもありません
棒の部分が少し長め、スープに入らないようにクリップが付いていれば便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31100728
2022-05-13
用途: 熱燗の温度管理
飲食業

店舗で使用しています。主に熱燗の温度管理に使用。
アラームの音量、温度設定の簡単さ、すごく使いやすいです
温度によって使い分けているので色のバリエーションがもっとあればうれしいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする