曜日別特売

CW カップリング

CW カップリング - pewag
用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーン。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
寸法e(mm)
寸法c(mm)
寸法s(mm)
寸法d(mm)
寸法b(mm)
寸法g(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31127206CW135.30.8488202617792836.0
5,4003,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り1点です
31127163CW50.80.05367107351314.4
2,100
取扱い終了
代替品有
31127172CW61.120.06448128391418.0
2,200
取扱い終了
代替品有
31127188CW820.2362122010551825.3
2,500
取扱い終了
代替品有
31127197CW103.20.4272152213642429.7
3,500
取扱い終了
代替品有
31127215CW1681.41032131211063340.5
8,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31127163CW573609393035ZPCW5CW5 アイタイプ構成部材 カップリンク pewag 73609393アイタイプ構成部材 カップリンクpewag1個
2,498
税込2,748
品番が変更になりました
31127172CW673609402035ZPCW6CW6 アイタイプ構成部材 カップリンク pewag 73609402アイタイプ構成部材 カップリンクpewag1個
2,598
税込2,858
品番が変更になりました
31127188CW873609418035ZPCW8CW8 アイタイプ構成部材 カップリンク pewag 73609418アイタイプ構成部材 カップリンクpewag1個
2,998
税込3,298
品番が変更になりました
31127197CW1073609427035ZPCW10CW10 アイタイプ構成部材 カップリンク pewag 73609427アイタイプ構成部材 カップリンクpewag1個
4,198
税込4,618
品番が変更になりました
31127215CW1673609445035ZPCW16CW16 アイタイプ構成部材 カップリンク pewag 73609445アイタイプ構成部材 カップリンクpewag1個
10,980
税込12,078
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする