桝型ブロック V溝付き
(2件のレビュー)
丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
用途
測定器の保持に
平行直角度(μm)
30/100000
材質
FC25
型式
V溝付桝型
V溝角度(°)
90
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はお止めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31570385
V100
100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31570394
V150
150
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
桝型ブロック V溝付き.
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
桝型ブロック V溝付き.
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
桝型ブロック V溝付き.
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった