ADVANTEC
定量ろ紙No.5B
広範な定量分析の沈殿物の濾過に適しています。
濾水時間は、中程度あり、中位の大きさの沈殿物の濾過に適しています。
JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Bに相当します。
用途
中位の大きさの沈殿物の濾過。
質量(g/m
2
)
108
厚さ(mm)
0.21
ろ水時間(s)
195
吸水度(cm)
7.0
破裂強さ(kPa)
75
保留粒子径(μm)
4
灰分含有率(%)
0.01
最高使用温度(℃)
120
pH
0~12
内容量
1箱(100枚)
注意
※ジメチルスルホキシドに耐性がありません。
※ブフナー漏斗を使用して濾過する場合、漏斗の穴径や濾過の圧力によっては、濾紙に穴があくおそれがあります。そのような場合は、メッシュシートなどのサポートを敷いた上に濾紙をセットしてください。
※製法や原料に由来する製品の特性上、微量分析の結果に影響を与える恐れがあります。このため、濾液や捕捉物の微量分析を行う場合は、ブランク値の測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31101437
01521600
Φ600
¥
57,690
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
33日以内出荷
31101482
01523600
600×600
¥
57,690
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください