ADVANTEC
定量ろ紙No.6
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。
沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。
沈殿物が少量の場合に使用されています。
JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される6種に相当します。
用途
微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。
質量(g/m
2
)
103
厚さ(mm)
0.20
ろ水時間(s)
300
吸水度(cm)
6.0
破裂強さ(kPa)
49
保留粒子径(μm)
3
灰分含有率(%)
0.01
最高使用温度(℃)
120
pH
0~12
内容量
1箱(100枚)
注意
※ジメチルスルホキシドに耐性がありません。
※ブフナー漏斗を使用して濾過する場合、漏斗の穴径や濾過の圧力によっては、濾紙に穴があくおそれがあります。そのような場合は、メッシュシートなどのサポートを敷いた上に濾紙をセットしてください。
※製法や原料に由来する製品の特性上、微量分析の結果に影響を与える恐れがあります。このため、濾液や捕捉物の微量分析を行う場合は、ブランク値の測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31101455
01601600
Φ600
¥
57,690
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
33日以内出荷
31101507
01603600
600×600
¥
57,690
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください