曜日別特売

ホットプレート

ホットプレート - ADVANTEC

プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。

材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節熱電対式ON-OFF制御温度調節精度±7.5℃安全装置過電流ブレーカー温度センサーK熱電対使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)ヒーターステンレスシーズ使用周囲温度(℃)5~35温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(AC100V)
ヒーター容量(kW)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31102286HTP352AB9A(50/60Hz)0.9350×250
84,000
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
31102304HTP452AB12A(50/60Hz)1.2450×300
95,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102322HTP552AB14A(50/60Hz)1.4550×350
111,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31102322HTP552AB62097404HTP552ABHTP552AB ホットプレート HTPシリーズ ADVANTEC 62097404ホットプレート HTPシリーズADVANTEC1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする