ADVANTEC
ホットプレート
プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
使用温度350℃タイプは、サンドバスとしても使用できます。
材質(プレート)
アルミニウム(セラミックコーティング)
温度調節
熱電対式ON-OFF制御
温度調節精度
±10℃
安全装置
過電流ブレーカー
温度センサー
K熱電対
使用温度範囲(℃)
70~350(プレート表面温度)
ヒーター
マイカプレート
使用周囲温度(℃)
5~35
温度上昇時間(分)
約60(室温→350℃)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(AC100V)
ヒーター容量(kW)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31102295
HTP353AB
13.5A(50/60Hz)
1.35
350×250
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
31102313
HTP453AB
22A(50/60Hz)(電源プラグ別売)
2.2
450×300
¥
137,000
取扱い終了
返品不可
31102338
HTP553AB
28A(50/60Hz)(電源プラグ別売)
2.8
550×350
¥
160,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください