曜日別特売

プレスホイールコンベヤ W-25TS

プレスホイールコンベヤ W-25TS - マキテック
ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)M6×27L機高(mm)29.5内容量1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチP(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31127784W-25TS×1000L×30P100030ストレート
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127793W-25TS×1000L×35P100035ストレート
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127802W-25TS×1500L×30P150030ストレート
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127818W-25TS×1500L×35P150035ストレート
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127827W-25TS×2000L×30P200030ストレート
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127836W-25TS×2000L×35P200035ストレート
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127845W-25TS×1000R×30P-30カーブ
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127854W-25TS×1000R×35P-35カーブ
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127863W-25TS×1200R×30P-30カーブ
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31127872W-25TS×1200R×35P-35カーブ
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,550/税込¥6,105
沖縄地方数量1につき¥6,300/税込¥6,930
離島数量1につき¥8,550/税込¥9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする