マキテック
プレスホイールコンベヤ W-38TS
(1件のレビュー)
ホイール寸法(mm)
外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25
材質
スチール
耐荷重(kg)
20(ホイール1個当たり)
軸
M6×38L
機高(mm)
52
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチP(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31128082
W-38TS×1800L×50P
1800
50
ストレート
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128098
W-38TS×1800L×75P
1800
75
ストレート
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128107
W-38TS×1800L×100P
1800
100
ストレート
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128116
W-38TS×1800L×150P
1800
150
ストレート
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128125
W-38TS×2400L×50P
2400
50
ストレート
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128134
W-38TS×2400L×75P
2400
75
ストレート
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128143
W-38TS×2400L×100P
2400
100
ストレート
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128152
W-38TS×2400L×150P
2400
150
ストレート
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128168
W-38TS×3000L×50P
3000
50
ストレート
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128177
W-38TS×3000L×75P
3000
75
ストレート
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128186
W-38TS×3000L×100P
3000
100
ストレート
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128195
W-38TS×3000L×150P
3000
150
ストレート
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128204
W-38TS×1000R×50P
-
50
カーブ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128213
W-38TS×1000R×75P
-
75
カーブ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128222
W-38TS×1000R×100P
-
100
カーブ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128238
W-38TS×1000R×150P
-
150
カーブ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128247
W-38TS×1200R×50P
-
50
カーブ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128256
W-38TS×1200R×75P
-
75
カーブ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128265
W-38TS×1200R×100P
-
100
カーブ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128274
W-38TS×1200R×150P
-
150
カーブ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405