曜日別特売

プレスホイールコンベヤ W-50TS

プレスホイールコンベヤ W-50TS - マキテック
ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M8×45L機高(mm)60内容量1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチP(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31128283W-50TS×1800L×75P180075ストレート
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128292W-50TS×1800L×100P1800100ストレート
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128308W-50TS×1800L×150P1800150ストレート
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128317W-50TS×2400L×75P240075ストレート
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128326W-50TS×2400L×100P2400100ストレート
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128335W-50TS×2400L×150P2400150ストレート
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128344W-50TS×3000L×75P300075ストレート
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128353W-50TS×3000L×100P3000100ストレート
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128362W-50TS×3000L×150P3000150ストレート
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128378W-50TS×1000R×75P-75カーブ
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128387W-50TS×1000R×100P-100カーブ
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128405W-50TS×1200R×75P-75カーブ
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128414W-50TS×1200R×100P-100カーブ
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128423W-50TS×1200R×150P-150カーブ
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31128396W-50TS×1000R×150P-150カーブ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,550/税込¥6,105
沖縄地方数量1につき¥6,300/税込¥6,930
離島数量1につき¥8,550/税込¥9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする