マキテック
合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB
ホイール寸法(mm)
外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16
材質(ホイール)
樹脂
ピッチP(mm)
35
耐荷重(kg)
25(ホイール1個当たり)
軸
M6×27L
材質(フレーム)
スチール
機高(mm)
33
内容量
1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31129936
W-30RB×1000L×35P
1000
ストレート
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129945
W-30RB×1500L×35P
1500
ストレート
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129954
W-30RB×2000L×35P
2000
ストレート
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129963
W-30RB×1000R×35P
-
カーブ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31129972
W-30RB×1200R×35P
-
カーブ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405