曜日別特売

ホールキャップAF

ホールキャップAF - 因幡電工ホールキャップAF - 因幡電工ホールキャップAF - 因幡電工ホールキャップAF - 因幡電工ホールキャップAF - 因幡電工
(5件のレビュー)
色調ホワイト材質PP適合壁厚(mm)50~250適合穴径(Φmm)60~100内容量1個
注意
※外部からの雨水の浸入を防ぐために、外部のキャップ周囲をコーキングしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31131476AF-610-W
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31131476
2023-06-11
用途: エアコン穴ふさぎ
ジェイ電工建設業・工事業

いつもは ホ-ムセンターで購入してましたが、値段が高いので モノタロウにしました。とても使いやすいです。

対象商品 : 31131476
2021-05-08
用途: エアコン取り外し時の貫通穴を塞ぐために使用しました。

インシュロックで引っ張るだけで、ワンタッチで貫通穴を塞ぐことができました。
外壁側は雨水侵入防止のため。蓋の裏にシリコンを塗ってからロックしました。はみ出たシリコンを拭き取るだけで、完璧に雨水の侵入対策も完璧です。

1が参考にしています
対象商品 : 31131476
2020-12-02
用途: 石油給湯器の撤去の穴ふさぎ
ホームセンター中山

色はちょうどよい 外側はシリコンで雨もり対策をしています

対象商品 : 31131476
2019-06-25
用途: FFファンヒーター撤去後の穴埋め
その他業種

2回目の購入ですが、手頃の値段と取り付けやすさが気に入ってます。

対象商品 : 31131476
2018-06-11
用途: FF式ストーブの場所を移動したため、移動前の吸排気筒の壁の貫通孔を塞ぐ必要があったことから使用。
サービス業

非常にしっかりした商品でした。目的は120%達成されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする