曜日別特売

SDプロテクトマーク2

SDプロテクトマーク2 - 三京ダイヤモンド工業

切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。

用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31131537SD-F1230.5
50,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
30835647SD-F1220
50,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
31131512SD-F1222
46,000
取扱い終了
代替品有
31131528SD-F12-225.4
46,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30835647SD-F1210045777SD-F12SD-F12 SDプロテクトマークⅡ 三京ダイヤモンド工業 10045777SDプロテクトマークⅡ三京ダイヤモンド工業1枚
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
31131512SD-F1232860326SD-F12SD-F12 SDプロテクトマークⅡ 三京ダイヤモンド工業 32860326SDプロテクトマークⅡ三京ダイヤモンド工業1枚
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
31131528SD-F12-232860335SD-F12SD-F12-2 SDプロテクトマークⅡ 三京ダイヤモンド工業 32860335SDプロテクトマークⅡ三京ダイヤモンド工業1枚
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする