設定情報
販売価格(税別)¥891~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タイガースポリマー

【オーダー】CRゴム60°白

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】CRゴム60°白 (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード31301156 用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~10000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6 伸び(%)630 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)8 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.94 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途:
旧車の当時物風のタイヤ作成
卸売・小売業

この厚みで大きな白色ゴムシートは他ではなかなか見つからず、モノタロウさんで格安にて購入できました。ホワイトリボンタイヤ用にカットして接着しましたが、品質も良く大変満足しています。

対象商品:
31301156
2022-08-25
用途:
洗浄機器の補修
教育・研究機関

1mm単位で指定できるので自分で切断しなくて済んだので手間が省けた、ただこの商品を見つけるのに時間が掛かった欲しくても知らずに見つけられない人もいるのではないか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする