設定情報
販売価格(税別)¥829~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タイガースポリマー

【オーダー】NBRゴム70°黒

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】NBRゴム70°黒 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐油性に優れています。

注文コード31301208 用途燃料用パッキング素材 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)550 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)12.2 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h) 静的せん断弾性率(MPa)1.15 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31301208
2023-07-10
用途:
工作機械のエプロン

規格品の長さ指定ではなく、縦横共に切断してもらえてこの値段であれば申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
936:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする