設定情報
販売価格(税別)¥1,143~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タイガースポリマー

【オーダー】シリコンゴム70°グレー

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】シリコンゴム70°グレー (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐オゾン性・耐候性に優れています。
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
絶縁抵抗に優れています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード31301226 用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。 材質シリコーンゴム 適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) グレー 伸び(%)290 耐熱温度(℃)約200 最高耐熱温度(℃)約280 引張強度(MPa)7.1 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31301226
2019-08-23
用途:
塗装作業

指定の大きさに予めカットしていただくことで、スムーズに作業ができました!助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1181:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする