曜日別特売
モノタロウ

ウォーターセパレーター

ウォーターセパレーター - モノタロウウォーターセパレーター - モノタロウウォーターセパレーター - モノタロウ
(31件のレビュー)

エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。

用途水分除去にご利用頂けます。取付ねじPF(G)1/4全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62内容量1個
注意
※改造,加工,分解は絶対にしないで下さい。
※エアー漏れ等異常が発生した場合は使用しないで下さい。
※衝撃を与えないで下さい。
※用途以外のご使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42564357-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアーウォーターセパレーター.
この動画は、31が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: エアツールの配管の中に組み込み
製造業

Webカタログに重さが記載されている良いと思います また、空気の流れの方向が現品に表示されていると組み付け時の確認に便利になると思います

対象商品 : 42564357
2022-12-27
用途: エアーブロー、塗装
その他業種

コンプレッサーのセパレーターのみだと若干の水分があったものが、ガンの手前に組み込んだところかなり改善しました。良い買い物をしたと思います。ただ耐久性についてはこれからですね。

6が参考にしています
対象商品 : 42564357
2022-07-16
用途: 塗装
有限会社ガウラクラフト

充分に水分を除去してくれます。湿度の高い時期ですので、コンプレッサー側とエアガン側に2個使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 42564357
2021-12-17
用途: 購入前に手持ちのエアーガンを確認しましょう

よく一緒に買われている商品
●プラグカプラー
●ソケットカプラー (メネジ取付用)
も買うと何も考えなくてもポンつけできます。
動画を参照(0:11)にすると
●ソケットカプラー (メネジ取付用)
が不要のように思えますが罠です
手持ちのエアーガンの取り付け金具(ネジのオスメス)をちゃんと確認してから買いましょう
今使ってるエアーガンとホースを取り外し、間にコレ(エアーウォーターセパレーター)を使いたいなら3点の商品が必要になります。

15が参考にしています
対象商品 : 42564357
2020-11-02
用途: バイクの塗装
ishigaki自動車・二輪車・自転車関連業

ガン用のレギュレーターにつけました 小さいし
安いし しっかり水分除去してくれて いい感じです。

対象商品 : 42564357
2020-07-22
用途: コンプレッサー
ホンダ販売仲程

コンプレッサーからでてくる水を阻止するためにこのパーツをエアーホースに取り付けました。予想以上に良好で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42564357
2020-07-22
用途: コンプレッサーエアの水分除去に

塗装作業の苦手な季節に購入しました。
いままではコンプレッサーのウォーターセパレーターで除去できた水分が、今年の猛暑では除去しきれず、塗装中に水分が塗料に混じってしまうことが多々ありました。
これを使ったことでとりあえずノズルから水を吹き出すことはなくなりましたので満足ですが、もう少しサイズが小さいと嬉しいなと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 42564357
2019-12-04
用途: 品質不明のエアを計器に接続

簡易フィルタ67386104の代わりにするのに使用。製品説明の取付ねじPT1/4は嘘だと写真で分かっているのでG1/4ねじ(INオス-OUTメス)接続のつもりで接続部品と一緒に購入。思ったより頑丈そうなので、インラインエアフィルタと迷ったがこちらにして正解だと考えている。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1が参考にしています
2022-07-26
質問:
耐圧を教えて下さい。
回答:
0.62MPaになります。
2021-12-16
質問:
エアーの流れる方向を教えて下さい。
回答:
エアホースから製品を通してエアツールへ流れます。
商品ページには商品説明動画もございますので、ご参照下さい。
2021-12-16
質問:
貯水量を教えて下さい。
回答:
データを保有していない為、お答えできかねます。
2021-12-16

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする