曜日別特売

ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)

ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。
ハンドルワンタッチ着脱タイプ。

形状ストレート使用温度範囲(℃)80接続G×パイプ使用流体ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合管
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31248753V6102V-3-13AX13131/2JIS K6769架橋ポリエチレン管PN15M種、JIS K6787水道用架橋ポリエチレン管M種17.012.8
7,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
31248762V6102V-3-13AX20131/2JIS K6778ポリブデン管、JIS K6792水道用ポリブデン管17.012.8
7,900
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31248778V6102V-3-16AX13161/2JIS K6769架橋ポリエチレン管PN15M種21.516.2
8,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
31248787V6102V-3-16AX20161/2JIS K6769架橋ポリエチレン管PN15M種21.516.2
8,500
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする