SANEI(旧:三栄水栓製作所)
首長ボールバルブ
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
100
接続
G×R
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248857
V619-13
13
1/2
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
31248866
V619-20
20
3/4
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31248875
V619B-13
13
1/2
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
31248884
V619B-20
20
3/4
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材