SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ボールバルブF型
ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98
接続
Rc
使用流体
常温の水、油、150℃以下の水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31249234
V650F-10
10
3/8
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
31249243
V650F-13
13
1/2
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
31249252
V650F-20
20
3/4
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31249268
V650F-25
25
1
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
31249277
V650F-30
30
1 1/4
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
31249286
V650F-40
40
1-1/2
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31249295
V650F-50
50
2
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材