Panasonic(パナソニック)
パイプファン 浴室用
(1件のレビュー)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
仕様
8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、速結端子付
質量(kg)
0.57
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.0/4.1
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
騒音値(dB)(50/60Hz)
25.5/29.5
開口面積(cm
2
)
105
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
85/98
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
95/110
内容量
1台
注意
※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は、必ずアース工事を行なってください。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場には取り付けないでください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31311787
FY-08PDUK9D
¥
12,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください