省施工パイプセット(パイプ壁取付用)

省施工パイプセット(パイプ壁取付用) - Panasonic(パナソニック)省施工パイプセット(パイプ壁取付用) - Panasonic(パナソニック)省施工パイプセット(パイプ壁取付用) - Panasonic(パナソニック)省施工パイプセット(パイプ壁取付用) - Panasonic(パナソニック)省施工パイプセット(パイプ壁取付用) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。
厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。
180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。
付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。
(プラグボルト適合ドリル6mm)

用途壁面取付用内容量1台
注意
※ピタンコタイプおよびFY-12PTS8、FY-12PTS9は、ご使用になれません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
適合パイプ径(Φmm)
下穴径(Φmm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31311866FY-PAP041プラグボルト2本木ネジ2本、パイプ用テープ1コ、気密用パッキン1コ、本体固定用パッキン1コ110107106.5160150133Φ100Φ1100.15PP
4,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31311875FY-PAP061プラグボルト2本木ネジ2本、パイプ用テープ1コ、気密用パッキン1コ、本体固定用パッキン1コ157154153.5210200182Φ150Φ1600.20PP
6,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31311884FY-PAP081プラグボルト2本木ネジ2本、パイプ用テープ1コ、気密用パッキン1コ205202219260250230Φ200Φ2200.25PP
10,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31311866
2017-08-29
用途: 天井裏の換気工事

昔からあるシンプルな商品ですが、これがあるとないのとでは施工性が全く異なります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする