Panasonic(パナソニック)
気調システム 排気用浴室グリル
適合
Φ100(ダクト)
材質
樹脂製
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
埋め込み寸法(mm)
Φ110
開口面積(cm
2
)
85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31312198
FY-GKP04
¥
3,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください