Panasonic(パナソニック)
気調システム 排気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)
取り付け可能天井材:6~30
色
ホワイト
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)
Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
内容量
1台
注意
※床面上は取付けできません。
※吹出しグリルとしてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31312216
FY-GMF022-W
¥
5,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください