Panasonic(パナソニック)
気調システム 給気用グリル
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)
取り付け可能天井材:6~30
色
マンセル値ライトブラウン8.1YR7.0/4.0
適合パイプ径(Φmm)
Φ50
埋め込み寸法(mm)
Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
内容量
1台
注意
※床面上は取付けできません。
※吹出しグリルとしてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31312225
FY-GMP022-T
¥
4,700
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください