Panasonic(パナソニック)
気調システム 給気用グリル
吸込風量調節可能
厚さ(mm)
取付け可能壁材:6~30
色
マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)
Φ110~120
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31312243
FY-GYF02-W
¥
5,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください