Panasonic(パナソニック)
気調システム 給気用グリル 壁天井用
風量調節可能
エルボは同梱されています。
材質
樹脂
厚さ(mm)
取り付け可能天井材:6~30
色
マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)
145×70
開口面積(cm
2
)
エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31312295
FY-GBP02-W
¥
5,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください