Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
(1件のレビュー)
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
ステンレス製(ガラリ付)
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314273
FY-MFX033
0.5
62
32
191.5
87.5
¥
8,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314282
FY-MFX043
0.5
62
47
191.5
87.5
¥
9,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
31314298
FY-MFX063
0.4
93.5
52
236
116.5
¥
12,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314307
FY-MFX083
1.2
121
52
304
137.5
¥
30,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください