Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付
(1件のレビュー)
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
ステンレス製(ガラリ付)
寸法G(mm)
8.5
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
内容量
1台
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314422
FY-MFXA043
0.6
38
47
191.5
87.5
¥
13,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314438
FY-MFXA063
1.2
69
52
235.5
116.5
¥
17,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314447
FY-MFXA083
1.7
72
52
304
137.5
¥
36,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314456
FY-MFXB043
0.6
38
47
191.5
87.5
¥
13,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314465
FY-MFXB063
1.2
69
52
235.5
116.5
¥
18,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください