Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様
耐塩害、ガラリ付
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法A(mm)
191.5
寸法B(mm)
176
寸法C(mm)
195
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
96
寸法F(mm)
87.5
寸法G(mm)
8.5
寸法H(mm)
47
寸法J(mm)
69
寸法K(mm)
120
寸法L(mm)
62
寸法M(mm)
68
寸法N(mm)
167
内容量
1台
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
圧損係数
直管相当長(m)(排気/給気)
隙間相当(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314535
FY-MJX043
呼び径100
3.0/2.7
17/15
45/48
¥
15,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314544
FY-MJX063
呼び径150
3.8/3.1
32/26
91/100
¥
18,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください