Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
仕様
耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
191.5
寸法F(mm)
87.5
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
96
寸法B(mm)
176
寸法C(mm)
195
寸法M(mm)
52
寸法J(mm)
69
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
144
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
1.5/1.5
隙間相当(cm
2
)
64/64
直管相当長(m)(排気/給気)
8/8
内容量
1台
注意
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水の通気用途など)
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314553
FY-MKGX043
¥
9,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください