Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法G(mm)
8.5
寸法H(mm)
15
仕様
耐塩害、ガラリ付
内容量
1台
注意
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水の通気用途など)
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
圧損係数
直管相当長(m)(排気/給気)
隙間相当(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314562
FY-MKX043
呼び径100
191.5
176
195
97
96
87.5
69
144
38
52
1.2/1.3
7/7
72/69
¥
9,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314578
FY-MKX063
呼び径150
235.5
218
237
147
125
116.5
99.5
164
93.5
54.5
1.7/2.0
14/17
136/125
¥
12,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください