Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)
72
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法G(mm)
8.5
寸法H(mm)
15
仕様
耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
内容量
1台
注意
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水の通気用途など)
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
圧損係数
直管相当長(m)(排気/給気)
隙間相当(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314587
FY-MKXA043
呼び径100
191.5
176
195
97
96
87.5
69
144
38
52
2.6/2.4
14/13
49/51
¥
13,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314596
FY-MKXA063
呼び径150
235.5
218
237
147
125
116.5
99.5
164
69
80
2.5/2.0
21/17
112/125
¥
17,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください