曜日別特売

エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 ガラリ付

エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 ガラリ付 - Panasonic(パナソニック)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付

材質ステンレス製t0.5mm仕様ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31314623FY-MCX0310.27321412079
6,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314632FY-MCX0420.27471412079
7,400
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314648FY-MCX0620.475219023106
9,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314657FY-MCX0810.775225123136
17,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする