Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 ガラリ付
材質
アルミニウム
仕様
ガラリ付
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314763
FY-MCA031
0.17
32
142
20
79
¥
4,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314772
FY-MCA042-K
0.17
47
142
20
79
¥
5,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314788
FY-MCA062-K
0.24
52
191
23
106
¥
7,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314797
FY-MCA081
0.26
52
252
23
136
¥
11,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください