Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ付
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
薄形デザイン
材質
ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
仕様
耐塩害、ガラリ付
内容量
1台
注意
※直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。
※FY-VCX062はVP管に取り付けられません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
圧損係数
直管相当長(m)(排気/給気)
隙間相当(cm
2
)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314964
FY-VCX032
呼び径75
120
72
145
13
31
130
0.8/0.4
8/5
49/81
0.2
¥
4,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314973
FY-VCX042
呼び径100
120
97
145
13
46
130
0.4/0.3
2/2
120/171
0.3
¥
4,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314982
FY-VCX062
呼び径150
169
147
195
18
51
180
0.4/0.4
4/4
269/272
0.4
¥
6,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください