Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製
用途
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
材質
鋼板製t1.6mm
仕様
防火ダンパー付・防鳥網付
寸法A(mm)
190
寸法F(mm)
242
寸法D(mm)
222
寸法E(mm)
190
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
210
寸法G(mm)
182
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
開口部(mm)
190角
溶断温度(℃)
120
内容量
1台
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。
※この商品は防火壁への取付用です。パイプとの接続部はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315086
FY-HBB061BL
¥
15,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください