エクステリア用部材 薄形給排気グリル 消音タイプ

エクステリア用部材 薄形給排気グリル 消音タイプ - Panasonic(パナソニック)

建材取付可能
フラット形ルーバー

材質本体:鋼板製、ルーバー:樹脂製マンセル値3.2Y8.9/0.6仕様消音タイプ内容量1台
注意
※浴室用として使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法□F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
開口面積(cm2)
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31315095FY-BGS04呼び径100200169133233302613003002841801609711068187270角
32,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315104FY-BGS06呼び径15024021415023380311350357334190200145158147257320角
37,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315113FY-BGS08呼び径2002942141752345037641542239925528019521170333385角
44,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315122FY-BGS10呼び径2503402141964845037641542239925528024025585438385角
52,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする